Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WASB58RZ Flat Washer Regular Fits 5/8 Inch, 5PK | AB8MRW 26L053

APPROVED VENDOR WASB58RZ Επίπεδη ροδέλα κανονική εφαρμογή 5/8 ιντσών, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8MRW Μοντέλο: WASB58RZΣταυρός: 26L053
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
€12.82 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 8 "
Μέσα Dia.21 / 32 "
ΥλικόΧάλυβας ψευδάργυρος
Εκτός Dia.1.75 "
Βάρος συσκευασίας0.1475
Σκληρότητα RockwellB49
Μέγεθος5 / 8 "
Πάχος0.09 έως 0.112 "
Ανοχή πάχους0.090 έως 0.112 "
ΧαρακτηριστικάΤακτικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58RZ Επίπεδη ροδέλα κανονική εφαρμογή 5/8 ιντσών, 5PK
€12.82 /πακέτο