Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR WASB34NZ Flat Washer Narrow Fits 3/4 Inch, 2PK | AB8MRY 26L055

APPROVED VENDOR WASB34NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 3/4 ιντσών, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8MRY Μοντέλο: WASB34NZΣταυρός: 26L055
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
€5.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδο πλυντήριο, Τύπος Β
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 4 "
Μέσα Dia.13 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας ψευδάργυρος
Εκτός Dia.1.375 "
Βάρος συσκευασίας0.1186
Σκληρότητα RockwellB49
Μέγεθος3 / 4 "
Πάχος0.09 έως 0.112 "
Ανοχή πάχους0.090 έως 0.112 "
ΧαρακτηριστικάΣτενός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34NZ Επίπεδη ροδέλα στενή εφαρμογή 3/4 ιντσών, 2PK
€5.51 /πακέτο