Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR WAS40558 Flat Washer 316 Stainless Steel Fits 5/8 In | AB9KMD 2DNZ2

APPROVED VENDOR WAS40558 Επίπεδη ροδέλα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι χωράει 5/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9KMD Μοντέλο: WAS40558Cross Ref: 2DNZ2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€2.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 8 "
Μέσα Dia.21 / 32 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.1 5 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.03
Σκληρότητα RockwellB70
Πάχος0.071 έως 0.121 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0068
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS40501 Flat Washer 316 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1 In | AB9KMF 2DNZ4 ΗΤΑΝ 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 έως 0.16 "-Αρχικό€14.84
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS50534 Flat Washer 316 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 ΗΤΑΝ 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 έως 0.177 "-Αρχικό€13.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS50578 Flat Washer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 ΗΤΑΝ 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 έως 0.192 "-Αρχικό€27.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR WAS40558 Επίπεδη ροδέλα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι χωράει 5/8 ίντσες
€2.98 /μονάδα