Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR UST011646 Flat Washer Uss Fits 9/16 Inch, 50PK | AF2EJB 6RPR9

APPROVED VENDOR UST011646 Επίπεδη ροδέλα Uss Fits 9/16 ιντσών, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2EJB Μοντέλο: UST011646Cross Ref: 6RPR9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€22.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών9 / 16 "
Μέσα Dia.5 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.5 "
Μέγεθος9 / 16 "
Πάχος0.109 "
ΧαρακτηριστικάΔιαμέρισμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Σκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GAX1 Flat Washer Iso 7089 Dac 500b Ταιριάζει σε M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500ΒM4244mm78mmΓ 30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
APROVED VENDOR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5ΚΕΦ8ΣκέτηM4244mm78mmΓ 29-36-8mm+/- 0.800mm€24.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR UST011646 Επίπεδη ροδέλα Uss Fits 9/16 ιντσών, 50 PK
€22.85 /πακέτο