Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ UCML-75G Universal Coupling (m) npt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXY 6YZH4

APPROVED VENDOR UCML-75G Universal Coupling (m)npt 3/4 Inch 300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XXY Μοντέλο: UCML-75GCross Ref: 6YZH4
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
€56.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθολική ζεύξη
ΥπηρεσίεςΑυτο-Κλείδωμα
ΥλικόΕπίχρυσο όλκιμο σίδερο
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Συνολικό μήκος4.25 "
Μέγεθος3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Χαρακτηριστικά(Μ) ΝΡΤ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7307193040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3LX85 Coupler | AD2ADQ 3LX85Κοινή κεφαλή, εξαλείφει την αναντιστοιχία και επιτρέπει την άμεση σύνδεσηΕλαστικός σίδηρος110 psi---20 έως 160 FΚενό άκρο€9.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3LX87 Coupler Triple End | AD2ADT 3LX87Κοινή κεφαλή, εξαλείφει την αναντιστοιχία και επιτρέπει την άμεση σύνδεσηΕλαστικός σίδηρος110 psi---20 έως 160 FΤριπλή σύνδεση€16.70
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3LX93 Coupler 5/8 Inch Μέγεθος | AD2ADZ 3LX93Κοινή κεφαλή, εξαλείφει την αναντιστοιχία και επιτρέπει την άμεση σύνδεσηΕλαστικός σίδηρος110 psi-5 / 8 "-20 έως 160 FΛάστιχο€9.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ UCFL-50G Universal Coupling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GΑυτο-ΚλείδωμαΕπίχρυσο όλκιμο σίδερο300 psi3.03 "1 / 2 "-40 έως 250 F(ΣΤ) ΝΡΤ€67.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ UCFL-75G Universal Coupling Fnpt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GΑυτο-ΚλείδωμαΕπίχρυσο όλκιμο σίδερο300 psi3.25 "3 / 4 "-40 έως 250 F(ΣΤ) ΝΡΤ€56.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ UCML-50G Universal Coupling (m) npt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GΑυτο-ΚλείδωμαΕπίχρυσο όλκιμο σίδερο300 psi4.03 "1 / 2 "-40 έως 250 F(Μ) ΝΡΤ€56.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR UCML-75G Universal Coupling (m)npt 3/4 Inch 300 Psi
€56.31 /μονάδα