Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3LX87 Coupler Triple End | AD2ADT

APPROVED VENDOR 3LX87 Τριπλό άκρο ζεύξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ADT Μοντέλο: 3LX87

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθολική ζεύξη
ΥπηρεσίεςΚοινή κεφαλή, εξαλείφει την αναντιστοιχία και επιτρέπει την άμεση σύνδεση
ΥλικόΕλαστικός σίδηρος
Μέγιστη. Πίεση110 psi
Θερμ. Εύρος-20 έως 160 F
ΧαρακτηριστικάΤριπλή σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΘερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 3LX85 Coupler | AD2ADQ 3LX85Κοινή κεφαλή, εξαλείφει την αναντιστοιχία και επιτρέπει την άμεση σύνδεσηΕλαστικός σίδηρος110 psi---20 έως 160 FΚενό άκρο€9.48
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3LX93 Coupler 5/8 Inch Μέγεθος | AD2ADZ 3LX93Κοινή κεφαλή, εξαλείφει την αναντιστοιχία και επιτρέπει την άμεση σύνδεσηΕλαστικός σίδηρος110 psi-5 / 8 "-20 έως 160 FΛάστιχο€9.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ UCFL-50G Universal Coupling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GΑυτο-ΚλείδωμαΕπίχρυσο όλκιμο σίδερο300 psi3.03 "1 / 2 "-40 έως 250 F(ΣΤ) ΝΡΤ€67.63
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ UCFL-75G Universal Coupling Fnpt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GΑυτο-ΚλείδωμαΕπίχρυσο όλκιμο σίδερο300 psi3.25 "3 / 4 "-40 έως 250 F(ΣΤ) ΝΡΤ€56.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ UCML-50G Universal Coupling (m) npt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GΑυτο-ΚλείδωμαΕπίχρυσο όλκιμο σίδερο300 psi4.03 "1 / 2 "-40 έως 250 F(Μ) ΝΡΤ€56.31
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ UCML-75G Universal Coupling (m) npt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GΑυτο-ΚλείδωμαΕπίχρυσο όλκιμο σίδερο300 psi4.25 "3 / 4 "-40 έως 250 F(Μ) ΝΡΤ€56.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX87 Τριπλό άκρο ζεύξης
€16.70 /μονάδα