Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69335.025.0165 Rivet Nut Flush Aluminium 1/4-20 X 0.602, 50PK | AE4WYM 5NL0

APPROVED VENDOR U69335.025.0165 Rivet Nut Flush Aluminium 1/4-20 X 0.602, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WYM Μοντέλο: U69335.025.0165Σταυρός αναφοράς: 5NNL0

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€13.24 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.374 "
Μέγεθος τρυπανιού3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.415 "
Εύρος Grip0.030 έως 0.165 "
Επικεφαλής Ντία.0.415 "
Ύψος κεφαλιού0.022 "
Μέγεθος τρύπας0.375 "
Μήκος0.564 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΞεπλύνετε
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3474
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.025.0165 Rivet Nut Flush Aluminium 1/4-20 X 0.602, 50PK
€13.24 /πακέτο