Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69335.019.0130 Rivet Nut Flush Aluminium 10-24 X 0.460, 100PK | AE4WXJ 5NNH4

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 Rivet Nut Flush Aluminium 10-24 X 0.460, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WXJ Μοντέλο: U69335.019.0130Cross Ref: 5NNH4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.07 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.280 "
Μέγεθος τρυπανιού9 / 32 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.320 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.320 "
Ύψος κεφαλιού0.02 "
Μέγεθος τρύπας0.281 "
Μήκος0.48 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΞεπλύνετε
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.248
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69335.019.0130 Rivet Nut Flush Aluminium 10-24 X 0.460, 100PK
€18.07 /πακέτο