Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69316.025.0200 Rivet Nut Flanged Aluminium 1/4-20 X 0.750, 40PK | AE4WXA 5NNG6

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 Παξιμάδι με φλάντζα αλουμινίου 1/4-20 X 0.750, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WXA Μοντέλο: U69316.025.0200Cross Ref: 5NNG6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€16.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.332 "
Μέγεθος τρυπανιούQ
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.475 "
Εύρος Grip0.140 έως 0.200 "
Επικεφαλής Ντία.0.475 "
Ύψος κεφαλιού0.058 "
Μέγεθος τρύπας0.322 "
Μήκος0.75 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6696
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.025.0200 Παξιμάδι με φλάντζα αλουμινίου 1/4-20 X 0.750, 40PK
€16.31 /πακέτο