Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69316.019.0081 Rivet Nut Flanged Aluminium 10-32 X 0.510, 100PK | AE4WWP 5NNF6

APPROVED VENDOR U69316.019.0081 Rivet Nut με φλάντζα αλουμινίου 10-32 X 0.510, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WWP Μοντέλο: U69316.019.0081Cross Ref: 5NNF6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€13.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.250 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.406 "
Εύρος Grip0.010 έως 0.080 "
Επικεφαλής Ντία.0.406 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Μέγεθος τρύπας0.250 "
Μήκος0.529 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0743
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69316.019.0081 Rivet Nut με φλάντζα αλουμινίου 10-32 X 0.510, 100PK
€13.36 /πακέτο