Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69315.025.0260 Rivet Nut Flanged 1/4-20 X 0.692, 40PK | AE4WZP 5NNP5

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 Παξιμάδι με φλάντζα 1/4-20 X 0.692, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WZP Μοντέλο: U69315.025.0260Cross Ref: 5NNP5

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€21.05 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.390 "
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.500 "
Εύρος Grip0.165 έως 0.260 "
Επικεφαλής Ντία.0.500 "
Ύψος κεφαλιού0.028 "
Μέγεθος τρύπας0.391 "
Μήκος0.669 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7616107030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.025.0260 Παξιμάδι με φλάντζα 1/4-20 X 0.692, 40PK
€21.05 /πακέτο