Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U69315.019.0130 Rivet Nut Knurled 10-24 X 0.488, 100PK | AE4WYX 5NNL9

APPROVED VENDOR U69315.019.0130 Rivet Nut Knurled 10-24 X 0.488, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WYX Μοντέλο: U69315.019.0130Σταυρός αναφοράς: 5NNL9

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€36.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.295 "
Μέγεθος τρυπανιού19 / 64 "
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.0.417 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.417 "
Ύψος κεφαλιού0.037 "
Μέγεθος τρύπας0.296 "
Μήκος0.488 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0842
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7616109030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.019.0130 Rivet Nut Knurled 10-24 X 0.488, 100PK
€36.09 /πακέτο