Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69136.019.0131 Rivet Nut Flanged Zinc 10-32 X 0.510, 50PK | AE4WXD 5NNG9

APPROVED VENDOR U69136.019.0131 Rivet Nut Flanged Zinc 10-32 X 0.510, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WXD Μοντέλο: U69136.019.0131Cross Ref: 5NNG9
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
€19.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.250 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 4 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.406 "
Εύρος Grip0.079 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.390 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Μέγεθος τρύπας0.250 "
Μήκος0.596 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦλάντζα
Μέγεθος νήματος10-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.019.0131 Rivet Nut Flanged Zinc 10-32 X 0.510, 50PK
€19.25 /πακέτο