Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Rivet Nut Knurled Zinc 1/4-20 X 0.684, 40PK | AE4WZM 5NNP3

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Rivet Nut Knurled Zinc 1/4-20 X 0.684, 40PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4WZM Μοντέλο: U69135.025.0260Cross Ref: 5NNP3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€18.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.390 "
Μέγεθος τρυπανιού25 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.492 "
Εύρος Grip0.165 έως 0.260 "
Επικεφαλής Ντία.0.490 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Μέγεθος τρύπας0.390 "
Μήκος0.684 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2084
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.025.0260 Rivet Nut Knurled Zinc 1/4-20 X 0.684, 40PK
€18.87 /πακέτο