Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U69135.019.0130 Rivet Nut Knurled Zinc 10-24 X 0.510, 100PK | AE4WYQ 5NL3

APPROVED VENDOR U69135.019.0130 Rivet Nut Knurled Zinc 10-24 X 0.510, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4WYQ Μοντέλο: U69135.019.0130Σταυρός αναφοράς: 5NNL3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€24.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρύδι
Σώμα Dia.0.295 "
Μέγεθος τρυπανιού19 / 64 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Φλάντζα Ντία.0.413 "
Εύρος Grip0.020 έως 0.130 "
Επικεφαλής Ντία.0.413 "
Ύψος κεφαλιού0.04 "
Μέγεθος τρύπας0.295 "
Μήκος0.482 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΦρυγανιά
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2529
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U69135.019.0130 Rivet Nut Knurled Zinc 10-24 X 0.510, 100PK
€24.37 /πακέτο