Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U63265.037.0500 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/8 5 ίντσες μήκος, 25 PK | AA3GAU 11K315

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/8 5 ίντσες μήκος, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3GAU Μοντέλο: U63265.037.0500Σταυρός: 11K315

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€49.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία3 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού1"
Επικεφαλής Ντία.5 / 8 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας5"
Μέγεθος3 / 8 "
νήμα Μήκος4.875 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Ωφέλιμο μήκος3.375 "
Πτέρυγα2-7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8706
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)19.69
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.037.0500 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 3/8 5 ίντσες μήκος, 25 PK
€49.70 /πακέτο