Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U63265.013.0300 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/8 3 ίντσες μήκος, 50 PK | AA3GAE 11K302

APPROVED VENDOR U63265.013.0300 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/8 3 ίντσες μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GAE Μοντέλο: U63265.013.0300Σταυρός: 11K302
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
€19.20 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία1 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας3"
Μέγεθος1 / 8 "
νήμα Μήκος2.875 "
Μέγεθος νήματος6-32
Ωφέλιμο μήκος1.375 "
Πτέρυγα1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3442
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0300 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/8 3 ίντσες μήκος, 50 PK
€19.20 /πακέτο