Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U63265.013.0200 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/8 2 ίντσες μήκος, 50 PK | AA3GAD 11K301

APPROVED VENDOR U63265.013.0200 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/8 2 ίντσες μήκος, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GAD Μοντέλο: U63265.013.0200Σταυρός: 11K301
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
€19.37 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγή μπουλονιού
Μέγεθος κοχλία1 / 8 "
Μέγεθος τρυπανιού1 / 2 "
Επικεφαλής Ντία.1 / 4 "
Ύψος κεφαλιού0.1 "
επικεφαλής ΤύποςΜανιτάρι
ΥλικόΑτσάλι
Μήκος βίδας2"
Μέγεθος1 / 8 "
νήμα Μήκος1 31 / 32 "
Μέγεθος νήματος6-32
Ωφέλιμο μήκος1.125 "
Πτέρυγα1-1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.32
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.013.0200 Μέγεθος μπουλονιού εναλλαγής 1/8 2 ίντσες μήκος, 50 PK
€19.37 /πακέτο