Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U55410.037.0002 Flat Washer Standard Stainless Steel 3/8 Inch, 50PK | AB7EGN 22UG57

APPROVED VENDOR U55410.037.0002 Επίπεδο πλυντήριο τυπικό ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ιντσών, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7EGN Μοντέλο: U55410.037.0002Cross Ref: 22UG57
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
€7.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.13 / 32 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.13 / 16 "
Πάχος0.047 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.12
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS40501 Flat Washer 316 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 1 In | AB9KMF 2DNZ4 ΗΤΑΝ 405011"1-1 / 16 "2"0.1B700.108 έως 0.16 "-Αρχικό€34.71
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS50534 Flat Washer 316 από ανοξείδωτο χάλυβα ταιριάζει 3/4 In | AB9KNA 2DPC6 ΗΤΑΝ 505343 / 4 "13 / 16 "2"0.2B700.122 έως 0.177 "-Αρχικό€34.23
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ WAS50578 Flat Washer 316 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 7/8 In | AB9KNB 2DPC7 ΗΤΑΝ 505787 / 8 "15 / 16 "2.25 "0.02B700.136 έως 0.192 "-Αρχικό€40.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55410.037.0002 Επίπεδο πλυντήριο τυπικό ανοξείδωτο ατσάλι 3/8 ιντσών, 50 PK
€7.63 /πακέτο