Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Flat Washer Sae 316 Stainless Steel Fits 5/16 Inch, 50PK | AB2TYF 1NU77

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Επίπεδο πλυντήριο Sae 316 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 5/16 ίντσας, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2TYF Μοντέλο: U55205.031.0001Cross Ref: 1NU77 / 42KU92
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
€7.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.11 / 32 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Εκτός Dia.11 / 16 "
Βάρος συσκευασίας0.25
Σκληρότητα RockwellB80
Πάχος0.065 "
Ανοχή πάχους+/- 0.015 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ (Ν)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.13
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55205.031.0001 Επίπεδο πλυντήριο Sae 316 από ανοξείδωτο ατσάλι ταιριάζει 5/16 ίντσας, 50 PK
€7.89 /πακέτο