Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U55080.075.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι από ανοξείδωτο χάλυβα 3/4-10, 20PK | AB7GGR 22YK32

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Εξάγωνο παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4-10, 20PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7GGR Μοντέλο: U55080.075.0001Σταυρός: 22YK32

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€46.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 4 "-10
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Ύψος41 / 64 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος3 / 4 "
Τύπος νημάτωνUNC
Πλάτος1.12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0714
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.075.0001 Εξάγωνο παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4-10, 20PK
€46.95 /πακέτο