Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51900.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 L, 50PK | AC8KEP 3AWT4

APPROVED VENDOR U51900.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8KEP Μοντέλο: U51900.031.0150Cross Ref: 3AWT4
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
€17.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Hex Head Lag
φινίρισμαΣκέτη
Εξάγωνο μέγεθος1 / 2 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους5 / 16 "
Μέγεθος5 / 16 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7389
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ7318110000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜήκοςΥλικόΒίδα μεγέθουςΜέγεθοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 27AL1/4X2-1/2 Hex Lag Screw 18-8 1/4 x 2 1/2 Inch Length - Pack Of 650 | AC6VXA 36M016 27AL1/4X2-1/2Σκέτη7 / 16 "Βίδα Hex Lag2.5 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι-1 / 4 "€754.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.031.0150 Hex Lag Screw 5/16 X 1 1/2 L, 50PK
€17.97 /πακέτο