Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51080.100.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι Full 1-8 1 1/2 Inch Width, 5PK | AB3YRZ 1WB56

APPROVED VENDOR U51080.100.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι Full 1-8 1 1/2 ίντσα Πλάτος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3YRZ Μοντέλο: U51080.100.0001Cross Ref: 1WB56
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
€18.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8
Ύψος55 / 64 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρύουHex Nut
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.64
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)16.99
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51080.100.0001 Εξαγωνικό παξιμάδι Full 1-8 1 1/2 ίντσα Πλάτος, 5PK
€18.52 /πακέτο