ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U51070.050.9999 Σπείρωμα από ανοξείδωτο χάλυβα 1 / 2-13 x 12 πόδια | AA2PFY 10W670

APPROVED VENDOR U51070.050.9999 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 x 12 πόδια

Στοιχείο: AA2PFY Μοντέλο: U51070.050.9999Cross Ref: 10W670
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€71.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλωστή ράβδος
Τάξη1A
φινίρισμαΣκέτη
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος12ft.
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Τύπος νημάτωνUNC
Αντοχή απόδοσης45,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.89
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ7318155030
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.050.9999 ράβδος με σπείρωμα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-13 x 12 πόδια
€71.49 /μονάδα