Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51044.037.0062 Shoulder Screw Hex 5/16-18 X 5/8 Inch, 5PK | AE4RPF 5MML9

APPROVED VENDOR U51044.037.0062 Εξαγωνική βίδα ώμου 5/16-18 X 5/8 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4RPF Μοντέλο: U51044.037.0062Cross Ref: 5MML9 / 163W23
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
€40.96 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.9 / 16 "
Ύψος κεφαλιού1 / 4 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό90,000 PSI
Σκληρότητα RockwellB65
Βίδα κεφαλής Dia.0.543 έως 0.562 "
Ύψος κεφαλής βίδαςαπό 0.240 έως 0.250
Ώμος Dia.3 / 8 "
Μήκος ώμου5 / 8 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος1 / 2 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1107
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.037.0062 Εξαγωνική βίδα ώμου 5/16-18 X 5/8 ίντσας, 5PK
€40.96 /πακέτο