Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51044.031.0075 Βίδα ώμου Hex 1/4-20 X 3/4 Inch, 5PK | AE4RNX 5MML1

APPROVED VENDOR U51044.031.0075 Εξαγωνική βίδα ώμου 1/4-20 X 3/4 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4RNX Μοντέλο: U51044.031.0075Cross Ref: 5MML1 / 163W19
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
€29.58 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα ώμου
Τάξη2A
Μέγεθος οδήγησης5 / 32 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.1 / 2 "
Ύψος κεφαλιού7 / 32 "
Στυλ κεφαλήςΑρχικό
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό90,000 PSI
Σκληρότητα RockwellB65
Βίδα κεφαλής Dia.0.419 έως 0.438 "
Ύψος κεφαλής βίδαςαπό 0.209 έως 0.219
Ώμος Dia.5 / 16 "
Μήκος ώμου3 / 4 "
Ανοχή μήκους ώμου+/- 0.005 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
νήμα Μήκος7 / 16 "
Μέγεθος νήματος1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51044.031.0075 Εξαγωνική βίδα ώμου 1/4-20 X 3/4 ίντσας, 5PK
€29.58 /πακέτο