Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51007.062.0650 Hex Cap Screw Stainless Steel 5/8-18 X 6-1/2, 5PK | AB8UMG 29DP69

APPROVED VENDOR U51007.062.0650 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8-18 X 6-1/2, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8UMG Μοντέλο: U51007.062.0650Cross Ref: 29DP69 / 42KC65

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€75.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 8 "-18
Διάμετρος5 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού13 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι6.5 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 2 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3838
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.062.0650 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 5/8-18 X 6-1/2, 5PK
€75.98 /πακέτο