Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U51007.050.0400 Εξαγωνικό Καπάκι Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-20 X 4, 5PK | AB8ULL 29DP50

APPROVED VENDOR U51007.050.0400 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-20 X 4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8ULL Μοντέλο: U51007.050.0400Cross Ref: 29DP50 / 42KC33
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
€21.74 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 2 "-20
Διάμετρος1 / 2 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι4"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-1 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5706
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51007.050.0400 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 1/2-20 X 4, 5PK
€21.74 /πακέτο