Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U51000.087.0325 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 X 3-1/4, 5PK | AB8UHK 29DN76

APPROVED VENDOR U51000.087.0325 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9 X 3-1/4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8UHK Μοντέλο: U51000.087.0325Cross Ref: 29DN76 / 42KA27

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€57.95 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-9
Διάμετρος7 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού35 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι3.25 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2"
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.087.0325 Εξαγωνικό καπάκι με βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 7/8-9 X 3-1/4, 5PK
€57.95 /πακέτο