Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U51000.056.0500 Εξαγωνικό Καπάκι Βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 9/16-12 X 5, 5PK | AB8UGU 29DN61

APPROVED VENDOR U51000.056.0500 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 9/16-12 X 5, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8UGU Μοντέλο: U51000.056.0500Cross Ref: 29DN61 / 42JZ76
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
€36.51 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος9 / 16 "-12
Διάμετρος9 / 16 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού23 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
Μήκος κάτω από το κεφάλι5"
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1-3 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.375 "
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.868
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)21.01
Πλάτος πλοίου (cm)16.69
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U51000.056.0500 Εξαγωνικό καπάκι βίδα από ανοξείδωτο ατσάλι 9/16-12 X 5, 5PK
€36.51 /πακέτο