Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39686.025.0250 Πείρο ασφαλείας Μονό καλώδιο 1/4 ίντσας, 5PK | AC9MPM 3HLA3

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Πείρο ασφαλείας Μονό καλώδιο 1/4 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MPM Μοντέλο: U39686.025.0250Cross Ref: 3HLA3
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
€9.54 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
Ντία. Ανοχή0.240 / -0.250 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ανοχή μήκους+ 0.020 / -0.000 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος3"
Pin Dia.1 / 4 "
Μήκος κνήμης2.75 "
ΧαρακτηριστικάΚλειδαριά καρτέλας με μονό καλώδιο
Ωφέλιμο μήκος2.5 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα καλωδίων (τετράγωνο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39686.025.0250 Πείρο ασφαλείας Μονό καλώδιο 1/4 ίντσας, 5PK
€9.54 /πακέτο