Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39685.025.0175 Πείρος ασφαλείας Μονό καλώδιο 1/4 ίντσας, 5PK | AC9MPL 3HLA2

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Πείρο ασφαλείας Μονό καλώδιο 1/4 ίντσας, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MPL Μοντέλο: U39685.025.0175Cross Ref: 3HLA2
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
€7.55 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
Ντία. Ανοχή0.240 / -0.250 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ανοχή μήκους+ 0.020 / -0.000 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος2.25 "
Pin Dia.1 / 4 "
Μήκος κνήμης2"
ΧαρακτηριστικάΚλειδαριά καρτέλας με μονό καλώδιο
Ωφέλιμο μήκος1.75 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.120 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1377
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα καλωδίων (στρογγυλό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39685.025.0175 Πείρο ασφαλείας Μονό καλώδιο 1/4 ίντσας, 5PK
€7.55 /πακέτο