Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U39683.025.0175 Πείρο ασφαλείας Snap Zinc 1/4 x 1-3/4 L | AC9MJM 3HKP4

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Πείρο ασφαλείας Snap Zinc 1/4 x 1-3/4 L

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9MJM Μοντέλο: U39683.025.0175Cross Ref: 3HKP4

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€2.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαραμάνα
Ντία. Ανοχή0.240 έως 0.250 "
φινίρισμαψευδάργυρος
Ανοχή μήκους+ 0.020 / -0.000 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Συνολικό μήκος2 5 / 16 "
Pin Dia.1 / 4 "
Μήκος κνήμης2"
ΧαρακτηριστικάΔιπλό σύρμα, Snap
Ωφέλιμο μήκος1.75 "
Συρμάτινο διάμετρο.0.091 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0284
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα καλωδίων (στρογγυλό)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39683.025.0175 Πείρο ασφαλείας Snap Zinc 1/4 x 1-3/4 L
€2.05 /μονάδα