Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39080.050.0175 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/2 X 1 3/4 Μήκος, 5PK | AC2RBM 2ME43

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/2 X 1 3/4 Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2RBM Μοντέλο: U39080.050.0175Cross Ref: 2ME43 / 175M08
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
€8.90 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.5001 έως 0.5003 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)51,000 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 2 "
Συνολικό μήκος1.75 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)25,500 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2192
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.050.0175 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/2 X 1 3/4 Μήκος, 5PK
€8.90 /πακέτο