Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39080.025.0062 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/4 X 5/8 Μήκος, 100PK | AC2QVG 2MB77

APPROVED VENDOR U39080.025.0062 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/4 X 5/8 Μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QVG Μοντέλο: U39080.025.0062Cross Ref: 2MB77 / 175L97
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
€44.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.2501 έως 0.2503 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)12,800 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 4 "
Συνολικό μήκος5 / 8 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)6400
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.025.0062 Πείρο πείρου από κράμα χάλυβα 1/4 X 5/8 Μήκος, 100 PK
€44.36 /πακέτο