Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U39080.006.0062 Πείρο με ούπα Standard 1/16 X 5/8 Μήκος, 100PK | AC2QTP 2MA92

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 Πείρο πείρου Standard 1/16 X 5/8 Μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QTP Μοντέλο: U39080.006.0062Cross Ref: 2MA92

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.0626 έως 0.0628 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)800 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 16 "
Συνολικό μήκος5 / 8 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)400 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0243
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U39080.006.0062 Πείρο πείρου Standard 1/16 X 5/8 Μήκος, 100 PK
€87.64 /πακέτο