Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U38205.112.0001 Flat Washer Carbon Steel Fits 1-1/8 Inch, 5PK | AB8UFG 29DN15

APPROVED VENDOR U38205.112.0001 Επίπεδη ροδέλα από ανθρακούχο χάλυβα ταιριάζει 1-1/8 ίντσα, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8UFG Μοντέλο: U38205.112.0001Cross Ref: 29DN15 / 41HH52

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€4.28 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1.125 "
Μέσα Dia.1.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Εκτός Dia.2.25 "
Σκληρότητα RockwellΔεν έχει αξιολογηθεί
Πάχος0.134 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U38205.112.0001 Επίπεδη ροδέλα από ανθρακούχο χάλυβα ταιριάζει 1-1/8 ίντσα, 5PK
€4.28 /πακέτο