Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U37180.025.0001 Ροδέλα διαχωρισμού με κλειδαριά Heavy Duty Steel 1/4 Inch, 100PK | AA8RGP 19NP45

APPROVED VENDOR U37180.025.0001 Ροδέλα διαχωρισμού με κλειδαριά βαρέως τύπου ατσάλι 1/4 ιντσών, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8RGP Μοντέλο: U37180.025.0001Cross Ref: 19NP45 / 42JV64

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.41 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςSplit Lock πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Μέσα Dia.0.252 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.0.489 "
Μέγεθος1 / 4 "
Πάχος0.077 "
ΧαρακτηριστικάΒαρέως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1269
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318210030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U37180.025.0001 Ροδέλα διαχωρισμού με κλειδαριά βαρέως τύπου ατσάλι 1/4 ιντσών, 100 PK
€3.41 /πακέτο