Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U31880.013.0062 Drilling Screw #6-20 5/8 L, 100PK | AB4CPM 1WY76

APPROVED VENDOR U31880.013.0062 Βίδα διάτρησης #6-20 5/8 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CPM Μοντέλο: U31880.013.0062Cross Ref: 1WY76 / 156F54
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
€7.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.190 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.262-0.238 "
Ύψος κεφαλιού0.083 "(Αναφορά)
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος5 / 8 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος# 6-20
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείου τρυπανιώνΟ τύπος της μονάδαςΓωνία κεφαλήςΧρώμα κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ F08T162WDM-G1M Βίδα διάτρησης # 8-18 x 1 5/8 - Πακέτο 1000 AC9RJN 3JGK2 F08T162WDM-G1M#3Τετράγωνα-Αρχικό0.395 "-1.625 "# 8-18€323.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U31880.013.0062 Βίδα διάτρησης #6-20 5/8 L, 100PK
€7.21 /πακέτο