Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U29580.016.0100 Self-Drilling Screw 8-18 X 1 L, 200PK | AD7ZCW 4HJX7

APPROVED VENDOR U29580.016.0100 Self-Drilling Screw 8-18 X 1 L, 200PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZCW Μοντέλο: U29580.016.0100Cross Ref: 4HJX7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€14.62 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα αυτοδιατρήσεων
Μήκος σημείου τρυπανιών0.137 "
Μέγεθος σημείου τρυπανιών#2
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Χρώμα κεφαλήςΑρχικό
Επικεφαλής Ντία.0.380 "
Ύψος κεφαλιού0.113 "
επικεφαλής ΤύποςΚ-Λαθ
Μήκος1"
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος8-18
ΧαρακτηριστικάΑυτοδιατρήσεις
Πλυντήριο OD0.380 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5436
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)8.57
Πλάτος πλοίου (cm)5.4
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείου τρυπανιώνφινίρισμαΧρώμα κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ F08T075KDC-G100 Βίδα διάτρησης # 8-18 x 3/4 ίντσα - Πακέτο 100 | AC9XYJ 3LHL6 F08T075KDC-G100#3ΞυλάνΟχι0.424 "0.105 "3 / 4 "410 από ανοξείδωτο ατσάλι# 8-18€37.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ F08T125KDC-G100 Βίδα διάτρησης # 8-18 x 1 1/4 - Πακέτο 100 | AC9XYL 3LHL8 F08T125KDC-G100#3ΞυλάνΟχι0.424 "0.105 "1.25 "410 από ανοξείδωτο ατσάλι# 8-18€45.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U29580.016.0100 Self-Drilling Screw 8-18 X 1 L, 200PK
€14.62 /πακέτο