Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U28100.037.0125 Μεταλλική Βίδα Hex 3/8 1 1/4 L, 100PK | AB3VFU 1VHE9

APPROVED VENDOR U28100.037.0125 Metal Screw Hex 3/8 1 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3VFU Μοντέλο: U28100.037.0125Cross Ref: 1VHE9 / 155U73

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€109.52 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατώντας βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο
Μέγεθος οδηγού9 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.780 "
Ύψος κεφαλιού0.295 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος1.25 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος3 / 8 "
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9522
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ7318145080
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕίδοςΜήκοςΤιμή
APROVED VENDOR 696467-PG Metal Screw Hex Washer #8 Μήκος 2 ιντσών - Πακέτο 100 | AB2JCD 1MB69 696467-ΠΓΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο1 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο-0.348 "0.11 "Βίδα λαμαρίνας2"€25.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.037.0125 Metal Screw Hex 3/8 1 1/4 L, 100PK
€109.52 /πακέτο