Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U28100.021.0062 Metal Screw Hex #12 5/8 Inch Length, 100PK | AB2JCQ 1MB83

APPROVED VENDOR U28100.021.0062 Μεταλλική βίδα εξάγωνο #12 5/8 ίντσες μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JCQ Μοντέλο: U28100.021.0062Cross Ref: 1MB83 / 155U29

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€13.02 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατώντας βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο
Μέγεθος οδηγού5 / 16 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής0.312-0.305 "
Επικεφαλής Ντία.0.432-0.398 "
Ύψος κεφαλιού0.155 έως 0.139 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος5 / 8 "
ΥλικόΘήκη από σκληρυμένο χάλυβα
Μέγεθος# 12-14
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4
Ύψος πλοίου (cm)4.5
Μήκος πλοίου (cm)8.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.6
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΕίδοςΜήκοςΤιμή
APROVED VENDOR 696467-PG Metal Screw Hex Washer #8 Μήκος 2 ιντσών - Πακέτο 100 | AB2JCD 1MB69 696467-ΠΓΚουλοχέρηδες / Εξάγωνο1 / 4 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο-0.348 "0.11 "Βίδα λαμαρίνας2"€37.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.021.0062 Μεταλλική βίδα εξάγωνο #12 5/8 ίντσες μήκος, 100 PK
€13.02 /πακέτο