Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U28100.016.0075 Βίδα διάτρησης #8 X 3/4 ίντσας, 100PK | AB2JBF 1MB46

APPROVED VENDOR U28100.016.0075 Βίδα διάτρησης #8 X 3/4 ίντσας, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2JBF Μοντέλο: U28100.016.0075Cross Ref: 1MB46
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
€6.26 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατώντας βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΚουλοχέρης Hex
Μέγεθος οδηγού1 / 4 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.244 έως 0.250 "
Ύψος κεφαλιού0.096 "
επικεφαλής ΤύποςΈξυπνο Πλυντήριο
Μήκος3 / 4 "
ΥλικόΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος#8
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.89
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7318141060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U28100.016.0075 Βίδα διάτρησης #8 X 3/4 ίντσας, 100 PK
€6.26 /πακέτο