Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U27102.013.0037 Κοπή σπειρώματος βίδας 6-32 X 3/8 ίντσες μήκος, 100 PK | AB4BUF 1WU20

APPROVED VENDOR U27102.013.0037 Κοπή σπειρώματος βίδας 6-32 X 3/8 ίντσα μήκος, 100 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4BUF Μοντέλο: U27102.013.0037Cross Ref: 1WU20

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κοπής σπειρώματος
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΣκέτη
Επικεφαλής Ντία.0.270-0.256 "
Ύψος κεφαλιού0.097 έως 0.087 "
επικεφαλής ΤύποςΠαν
Μήκος3 / 8 "
Υλικό410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος6-32
ΧαρακτηριστικάF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)6.99
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ7318141030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U27102.013.0037 Κοπή σπειρώματος βίδας 6-32 X 3/8 ίντσα μήκος, 100 PK
€10.97 /πακέτο