Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U25140.019.0125 Ξυλόβιδα Flat #10X1 1/4 L, 100PK | AB2CPJ 1LA45

APPROVED VENDOR U25140.019.0125 Ξυλόβιδα επίπεδη #10X1 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2CPJ Μοντέλο: U25140.019.0125Cross Ref: 1LA45 / 163P20

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.47 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞύλινη βίδα
Ο τύπος της μονάδαςΤετράγωνα
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.340 "
Ύψος κεφαλιού0.116 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Μέγεθος#10
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5558
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ7318120000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟ τύπος της μονάδαςΜέγεθος οδηγούφινίρισμαΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΜέγεθοςΤιμή
APROVED VENDOR 115016-PG Wood Screw Flat #10x3l - Πακέτο 100 | AB9LHP 2DV46 115016-ΠΓσχισμένο11 / 32 "Σκέτη0.359 "-3"18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι#10€297.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U25140.019.0125 Ξυλόβιδα επίπεδη #10X1 1/4 L, 100PK
€5.47 /πακέτο