APPROVED VENDOR U24861.019.0150 Machine Screw Truss 10-24 X 1 1/2 L, 100PK | AB9QRR 2EU15

APPROVED VENDOR U24861.019.0150 Μηχανή Βιδωτό Ζωωτικό 10-24 X 1 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9QRR Μοντέλο: U24861.019.0150Cross Ref: 2EU15 / 127G35

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.448 "
Ύψος κεφαλιού0.118 "
επικεφαλής ΤύποςΔένω
Μήκος1.5 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.18
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.019.0150 Μηχανή Βιδωτό Ζωωτικό 10-24 X 1 1/2 L, 100PK
€17.23 /πακέτο