Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ U24670.025.0125 Μηχανή Βίδα Flat 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK | AB2NFT 1MY30

APPROVED VENDOR U24670.025.0125 Βίδα μηχανής επίπεδη 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2NFT Μοντέλο: U24670.025.0125Cross Ref: 1MY30 / 126U81
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
€13.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#3
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.477-0.442 "
Ύψος κεφαλιού0.153 "(Αναφορά)
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1.25 "
ΥλικόΆνθρακα
Σκληρότητα RockwellB70
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7191
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24670.025.0125 Βίδα μηχανής επίπεδη 1/4-20 X 1 1/4 L, 100PK
€13.64 /πακέτο