Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24540.025.0200 Machine Screw Flat 1/4-20 X 2 L, 100PK | AB9WXM 2FY60

APPROVED VENDOR U24540.025.0200 Μηχανή βίδα επίπεδη 1/4-20 X 2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WXM Μοντέλο: U24540.025.0200Cross Ref: 2FY60 / 127H65
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
€28.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.477 "
Ύψος κεφαλιού0.153 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος2"
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 4-20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1318
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 580480-PG Machine Screw Flat 10-32 x 3 L - Pack Of 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-ΠΓ82 μοίρες0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.025.0200 Μηχανή βίδα επίπεδη 1/4-20 X 2 L, 100PK
€28.67 /πακέτο