Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR U24540.019.0400 Machine Screw Flat 10-24 X 4 L, 100PK | AB9UWL 2FE80

APPROVED VENDOR U24540.019.0400 Βίδα μηχανής Flat 10-24 X 4 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9UWL Μοντέλο: U24540.019.0400Cross Ref: 2FE80 / 127H44

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€56.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.362 "
Ύψος κεφαλιού0.116 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος4"
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1318
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 580480-PG Machine Screw Flat 10-32 x 3 L - Pack Of 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-ΠΓ82 μοίρες0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0400 Βίδα μηχανής Flat 10-24 X 4 L, 100PK
€56.94 /πακέτο