Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24540.019.0100 Machine Screw Flat 10-24 X 1 L, 100PK | AB9UVV 2FE64

APPROVED VENDOR U24540.019.0100 Βίδα μηχανής Flat 10-24 X 1 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9UVV Μοντέλο: U24540.019.0100Cross Ref: 2FE64 / 127H36
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
€17.23 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςσχισμένο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Γωνία κεφαλής82-80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.0.362-0.333 "
Ύψος κεφαλιού0.116 "(Αναφορά)
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος1"
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος10-24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3402
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)9.53
Πλάτος πλοίου (cm)5.94
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓωνία κεφαλήςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
APROVED VENDOR 580480-PG Machine Screw Flat 10-32 x 3 L - Pack Of 100 | AB9WVZ 2FY22 580480-ΠΓ82 μοίρες0.362 "0.116 "3"10-32€29.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24540.019.0100 Βίδα μηχανής Flat 10-24 X 1 L, 100PK
€17.23 /πακέτο